STARCKE Disco abrasivo resistente al agua MATADOR 991C, 250 mm, sin agujero, grano 600

N.º do artigo: 176040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 176040
EAN/GTIN 4002748760402
Número do fabricante 176040
Número L L51880 262

Descrição

Descripción:

Abrasivo resistente al agua sobre base de papel de látex flexible. Idóneo para el lijado de barnices y masillas en la construcción y reparación de automóviles. Produce la más alta calidad de acabado en superficies de laca, vidrio y metal.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta