Mesa giratoria 66 mm

N.º do artigo: 176-106
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
Tipo de produto Mesa giratoria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 176-106
EAN/GTIN 4946368033556
Número do fabricante 176-106
Número L L40700 134

Descrição

Descripción:

Para medir proyectores y microscopios de medición

Característica:

Funciones: Mesas giratorias
Descripción: Rotación: 360°; Graduación: 1°; Nonius: 6'; Tamaño de la platina: Ø 112 mm; Cristal efectivo Ø 66 mm (nº 200662); Altura: 22 mm; Masa: 1,7 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta