Bloque para azulejos combinado Con aglomerante cerámico 80 x 30 x 160

N.º do artigo: 175220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Pieza acabado de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 175220
EAN/GTIN 9003171752205
Número do fabricante 175220
Número L L50140 3011

Descrição

Descripción:

Con la diapositiva de azulejos en forma 90K, desbarbado y escalonamiento de azulejos y azulejos se hace más fácil para usted.

Característica:

  • Forma: 90K PIEDRA COMBINADA
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: C 24 M5 V15
  • Dimensión (W x C x L): 80 x 30 x 160 mm
  • Diámetro: 80 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Agujero: 160 mm
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica

Ventaja:

  • Ajustable individualmente
  • Aplicación universal
  • Mejores resultados

Aplicación:

  • Para desbarbado y recocido de baldosas y baldosas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta