Llave dinamométrica Tipo 83 20-100 Nm 010416

N.º do artigo: 1750135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1750135
EAN/GTIN 0611702896374
Número do fabricante 1750135

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Apretado controlado y comprobación de los valores de apriete
Aplicación en todas las áreas de producción industrial
Rangos de trabajo en la unidad kgf-cm
Diseño:
Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
Accionamiento doble cuadrado de 1/2″ o 3/4″ con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
Con monoescala
Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable según normas nacionales
Protección integrada contra sobrecarga - parada mecánica hasta un máximo. 25 % de sobrecarga del valor máximo
Carcasa de construcción especial de aluminio ligera y robusta - pintada de color gris plateado
Mangos de goma negros y antideslizantes
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento
  • Altura total [mm]: 86 mm
  • Longitud total [mm]: 515 mm
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Electrónica
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Ingeniería mecánica
    • Servicios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta