Folha de serra circular de metal fino 25X1,6

N.º do artigo: 175000 25X1,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1837

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

25 mm
Espessura 1,6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1837
⌀ do furo 8 mm
Número de dentes Z 40
Refrigeração interior no
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 175000 25X1,6
EAN/GTIN 4045197242242

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
37
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Todas as folhas estão retificadas lateralmente por retificação côncava. Todos os tamanhos com ⌀ de 200 mm e folhas muito estreitas têm um anel de reforço do furo central para estabilização. Precisão, forma de dente e retificação lateral conforme DIN 1840.
DIN 1837 A de dentes finos com dentes em ângulo forma A. Dentes retos com espaços entre dentes relativamente pequenos.

Aplicación:

Para peças de trabalho de paredes finas e baixas profundidades de corte.

Nota:

Os desvios de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840, até 50% em alguns casos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta