Llave de vaso con mango 3C hexagonal 9 mm

N.º do artigo: 1746863
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1746863
EAN/GTIN 4010886841051
Número do fabricante 1746863

Descrição

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Desde 10 mm con hexágono de accionamiento

Característica:

  • Profundidad de inserción 2: 25.0 mm
  • Longitud total [mm]: 235 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud del mango [mm]: 110 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Ø de la hoja: 6,0 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 13 mm
  • Material: Acero Molibdeno Vanadio Plus
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 9,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Mango disponible: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta