Alicate de punta para electrónica

N.º do artigo: 1743562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicates de boca redonda plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1743562
EAN/GTIN 4010886840788
Número do fabricante 1743562
Número L L60160 4354

Descrição

Descripción:

Superficies de sujeción pulidas lisas
Con resorte de apertura
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
ESD = conductividad eléctrica

Característica:

  • Forma de la mordaza: bocas planas redondas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 31 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Material: Acero especial tratado térmicamente
  • Superficie: Acero pulido
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta