1.1/2″ Llave de impacto 12-borde (inch) 2.1/4″

N.º do artigo: 17405A 2.1/4
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
  • Quadrado de acionamento: 1.1/2
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
Quadrado de acionamento 1.1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 17405A 2.1/4
EAN/GTIN 4991644466214
Número do fabricante 17405A 2.1/4
Número L L60050 8108

Descrição

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 87 mm
Longitud: 43 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 2.1/4″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta