1.1/2″ Llave de impacto (mm) 100 mm

N.º do artigo: 17400M 100mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1.1/2
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
Quadrado de acionamento 1.1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 17400M 100mm
EAN/GTIN 4991644465323
Número do fabricante 17400M 100mm
Número L L60050 858

Descrição

Descripción:

Longitud: 115 mm
Dimensión D2: 127 mm
D1: 140 mm
Longitud: 53 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 100 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta