1.1/2″ Llave de impacto (inch) 2.5/8″

N.º do artigo: 17400A 2.5/8
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
  • Quadrado de acionamento: 1 1/2
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
Quadrado de acionamento 1 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 17400A 2.5/8
EAN/GTIN 4991644465835
Número do fabricante 17400A 2.5/8

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 86 mm
D1: 100 mm
Longitud: 51 mm
Conduzca: 1.1/2″
Toma cuadrada
Salida 2.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta