Fita de serra para metal 41×5334 2/3H

N.º do artigo: 173873 2/3H
(19,08 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    101,79 € / Peça
    (19,08 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    84,83 € / Peça
    (15,90 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
70 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dentes por polegada Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • dentado: combi
  • Ângulo de corte: 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS Co 8
dentado combi
Ângulo de corte 10 grau
Largura 41 mm
Espessura 1,3 mm
Comprimento 5.334 mm
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 173873 2/3H
EAN/GTIN 4062406125462
Número do fabricante 173873 2/3H

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

GARANT - fita de serra bimetal de alto desempenho com dentes M42 resistentes ao desgaste e correia transportadora flexível especial com maior capacidade de carga traseira.

Vantagem:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.
Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta