{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
dentado | combi | |
Ângulo de corte | 10 grau | |
Largura | 34 mm | |
Espessura | 1,1 mm | |
Comprimento | 4.570 mm | |
Tipo de produto | Cinta de sierra metálica |
Número do artigo | 173861 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710130 | |
Número do fabricante | 17290341102300-04570 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fita de serra para metal 34×4570 2/3H
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Largura | 34 mm | 34 mm |
Comprimento | 4.570 mm | 4.570 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo de corte | 10 grau | 10 grau |
Espessura | 1,1 mm | 1,1 mm |
dentado | combi | Combi |
Tipo de produto | Cinta de sierra metálica | Fita de serra para metal |