{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
dentado | combi | |
Ângulo de corte | 0 grau | |
Largura | 27 mm | |
Espessura | 0,9 mm | |
Comprimento | 4.150 mm | |
Tipo de produto | Cinta de sierra metálica |
Número do artigo | 173850 6/10 | |
EAN/GTIN | 4045197254436 | |
Número do fabricante | 17280270906100-04150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fita de serra para metal 27×4150 6/10
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Largura | 27 mm | 27 mm |
Comprimento | 4.150 mm | 4.150 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo de corte | 0 grau | 0 grau |
Espessura | 0,9 mm | 0,9 mm |
dentado | combi | Combi |
Tipo de produto | Cinta de sierra metálica | Fita de serra para metal |