{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
dentado | Combi | |
Ângulo de corte | 0 grau | |
Largura | 27 mm | |
Espessura | 0,9 mm | |
Comprimento | 3.830 mm | |
Tipo de produto | Fita de serra para metal |
Número do artigo | 173800 5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197254344 | |
Número do fabricante | 17280270905800-03830 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fita de serra para metal 27×3830 5/8
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Largura | 27 mm | 27 mm |
Comprimento | 3.830 mm | 3.830 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo de corte | 0 grau | 0 grau |
Espessura | 0,9 mm | 0,9 mm |
dentado | Combi | combi |
Tipo de produto | Fita de serra para metal | Cinta de sierra metálica |