{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
dentado | Combi | |
Ângulo de corte | 0 grau | |
Largura | 27 mm | |
Espessura | 0,9 mm | |
Comprimento | 3.660 mm | |
Tipo de produto | Fita de serra para metal |
Número do artigo | 173755 10/14 | |
EAN/GTIN | 4045197275738 | |
Número do fabricante | 173755 10/14 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fita de serra para metal 27×3660 10/14
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Largura | 27 mm | 27 mm |
Comprimento | 3.660 mm | 3.660 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo de corte | 0 grau | 0 grau |
Espessura | 0,9 mm | 0,9 mm |
dentado | Combi | Combi |
Tipo de produto | Fita de serra para metal | Fita de serra para metal |