Fita de serra para metal 27×2950 4/6H

N.º do artigo: 173680 4/6H
(13,73 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    40,50 € / Peça
    (13,73 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    33,75 € / Peça
    (11,44 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
141 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dentes por polegada Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • dentado: combi
  • Ângulo de corte: 10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS Co 8
dentado combi
Ângulo de corte 10 grau
Largura 27 mm
Espessura 0,9 mm
Comprimento 2.950 mm
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 173680 4/6H
EAN/GTIN 2050001694720
Número do fabricante 17290270904600-02950

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetal de alto desempenho com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) M42 e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

Aplicación:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.
Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fita de serra para metal 27×2950  4/6H

Fita de serra para metal 27×2950 4/6H

sob pedido
Em stock
141 peças em stock
a partir de 1  Peças
40,50 €
(13,73 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
33,75 €
(11,44 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
a partir de 1  Peças
37,12 €
(12,58 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
30,93 €
(10,48 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura 27 mm 27 mm
Comprimento 2.950 mm 2.950 mm
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8
Ângulo de corte 10 grau 10 grau
Espessura 0,9 mm 0,9 mm
dentado combi Combi
Tipo de produto Cinta de sierra metálica Fita de serra para metal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta