Fita de serra para metal 27×2750 10/14

N.º do artigo: 173597 10/14
(12,18 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    33,49 € / Peça
    (12,18 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    27,91 € / Peça
    (10,15 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dentes por polegada Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • dentado: Combi
  • Ângulo de corte: 0

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS Co 8
dentado Combi
Ângulo de corte 0 grau
Largura 27 mm
Espessura 0,9 mm
Comprimento 2.750 mm
Tipo de produto Fita de serra para metal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 173597 10/14
EAN/GTIN 4062406124762
Número do fabricante 173597 10/14

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

GARANT - fita de serra bimetal de alto desempenho com dentes M42 resistentes ao desgaste e correia transportadora flexível especial com maior capacidade de carga traseira.

Aplicación:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.
Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta