Fita de serra para metal 27×2450 4/6

N.º do artigo: 173580 4/6
(14,37 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    35,21 € / Peça
    (14,37 € / 1 Metros)
  • a partir de 5 Peça
    29,34 € / Peça
    (11,98 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
128 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dentes por polegada Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • dentado: combi
  • Ângulo de corte: 0

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS Co 8
dentado combi
Ângulo de corte 0 grau
Largura 27 mm
Espessura 0,9 mm
Comprimento 2.450 mm
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 173580 4/6
EAN/GTIN 4045197253880
Número do fabricante 17280270904600-02450

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
Aço < 900 N/mm²
P
55
Aço < 1100 N/mm²
P
35
Aço < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalto: fita de serra bimetal de alto desempenho com pontas dos dentes de aço de corte rápido com liga (HSS, 67-69 HRC) M42 e uma correia transportadora de aço para mola de alta liga.

Aplicación:

Dentado combinado 0° – vibração muito baixa, para um grande intervalo de secções transversais (para tubos e perfis, material sólido até um máximo de 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para um grande intervalo de secções transversais (para material sólido a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – para secções transversais pequenas a médias até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm.
Dentado normal 10° - para secções transversais maiores a partir de 50 mm de comprimento de trabalho.

Nota:

Inserção de uma nova fita: Ver manual de maquinagem GARANT n.º 110010 e página de informações.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fita de serra para metal 27×2450  4/6

Fita de serra para metal 27×2450 4/6

sob pedido
Em stock
128 peças em stock
a partir de 1  Peças
35,21 €
(14,37 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
29,34 €
(11,98 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
a partir de 1  Peças
26,50 €
(9,64 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
22,08 €
(8,03 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
a partir de 1  Peças
32,96 €
(9,01 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
27,46 €
(7,50 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura 27 mm 27 mm 27 mm
Comprimento 2.450 mm 2.750 mm 3.660 mm
Óleo de corte HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Ângulo de corte 0 grau 0 grau 0 grau
Espessura 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm
dentado combi combi combi
Tipo de produto Cinta de sierra metálica Cinta de sierra metálica Cinta de sierra metálica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta