{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
dentado | Combi | |
Ângulo de corte | 0 grau | |
Largura | 20 mm | |
Espessura | 0,9 mm | |
Comprimento | 2.375 mm | |
Tipo de produto | Fita de serra para metal |
Número do artigo | 173560 6/10 | |
EAN/GTIN | 4045197253859 | |
Número do fabricante | 17280200906100-02375 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fita de serra para metal 20×2375 6/10
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
a partir de
1
Peças
a partir de
5
Peças
|
|
Largura | 20 mm | 20 mm |
Comprimento | 2.375 mm | 2.375 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo de corte | 0 grau | 0 grau |
Espessura | 0,9 mm | 0,9 mm |
dentado | Combi | Combi |
Tipo de produto | Fita de serra para metal | Fita de serra para metal |