Manga larga uvex Cut negro 4XL

N.º do artigo: 1726815
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
Número do artigo 1726815
EAN/GTIN 4049358426472
Número do fabricante 1726815

Descrição

Descripción:

La fibra de vidrio no solo es buena para la velocidad de Internet. En la colección uvex cut, esta fibra resistente a los cortes brinda la máxima protección contra bordes afilados, vidrio y cuchillas. En el interior, la ropa está forrada con hilo de bambú suave y agradable. Por lo tanto, esta colección es robusta y cómoda al mismo tiempo, incluso tras varias limpiezas industriales. El tejido de protección frente a cortes protege contra heridas superficiales mecánicas y alcanza el nivel de rendimiento D según la norma EN 388:2019, y está certificado según la norma ISO 13977:1999.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta