Lectura del indicador digital 0.001mm 50.0mm

N.º do artigo: 1726510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1726510
EAN/GTIN 4029713281953
Número do fabricante 1726510
Número L L40510 364

Descrição

Ejecución:

  • Vivienda de aluminio
  • Eje de acero inoxidable endurecido
  • Anillo exterior (bisel) Ø 60 mm
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Clase de protección IP42
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • La unidad de visualización se puede girar a través de 280 °
  • Pantalla LCD con números de 11 mm de alto
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj indicador, digital, DIGI-MET. Rango de medición 50,0 mm / 2,0 pulgadas. Lectura de 0,001 mm / .00005 pulgadas. Precisión 0,006mm. Carcasa de aluminio: Anillo exterior Ø 60mm. Con husillo de acero inoxidable endurecido y punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con campo de lectura giratorio 280° y pantalla LCD de gran tamaño con dígitos de 11mm de altura. Clase de protección IP 42. Funciones electrónicas: Conexión/desconexión, posibilidad de puesta a cero en cualquier punto, así como conmutación en mm/pulgadas. Función PRESET (preajuste de la medición) - Función ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al PRESET) y función de tolerancia. Inversión del sentido de la cuenta y bloqueo individual del teclado. Salida de datos variable USB, Opto RS 232 o Digimatic. Embalaje: Caja de cartón

Característica:

  • Clase IP: IP 42
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Límite de error (mm): 0,007 mm
  • Límite de error (µm): 7 µm
  • Fuerza de medición MIN: 1,25 N
  • Fuerza de medición MAX: 2,7 N
  • Palmo de medición en mm: 50 mm
  • Límite de error Rango de medición µm: 7 µm
  • Repetibilidad [µm]: 1 µm
  • Fuerza de medición digital: 1,25 - 2,7

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta