Indicador digital RS232+Digim. read 0.001mm/.00005″ 12.5mm/0.5″

N.º do artigo: 1724502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1724502
EAN/GTIN 4029713281922
Número do fabricante 1724502

Descrição

Ejecución:

  • Carcasa Ø 60 mm
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Clase de protección IP52
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Pantalla LCD con números de 12 mm de alto
  • Precisión según el estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador, digital, DIGI-MET. Rango de medición 12,5 mm / 0,5 pulgadas. Lectura de 0,001 mm / .00005 pulgadas. Precisión de 0,005 mm. Carcasa Ø 58mm. Con puntas de prueba intercambiables M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm. Pantalla LCD de 12 mm. Fuerza de medición 0,5-1,1N. Clase de protección IP 52 según IEC 529. Funciones electrónicas: salida de datos variable RS 232 + Digimatic + USB, puesta a cero en cualquier punto. Inversión del sentido de la cuenta, cambio de mm/pulgada, función PRESET / preajuste del valor medido, interruptor de encendido/apagado.

Característica:

  • Clase IP: IP 52
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Fuerza de medición MIN: 0,5 N
  • Fuerza de medición MAX: 1 N
  • Palmo de medición en mm: 12,5 mm
  • Límite de error Rango de medición µm: 5 µm
  • Fuerza de medición digital: 0,5 - 1

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta