Cuernos de sujeción para cargas redondas

N.º do artigo: 1722H
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 1722H
EAN/GTIN 4017976181073
Número do fabricante 1722H

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Prácticos cuernos de sujeción para el carro compacto ″Wuppi″ para estabilizar cargas redondas. Se pueden insertar por pares en 3 alturas. 2 opciones de colocación para diferentes radios. 1 juego = 2 piezas

Característica:

Longitud total (mm): 80
Ancho total (mm): 55
Altura total (mm): 30
Color: azul

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta