Versão:
- Carcasa Ø 60 mm
- Punta de sonda de repuesto M 2,5
- Clase de protección IP52
- Caña de sujeción Ø 8 mm
- Pantalla LCD con números de 12 mm de alto
- Precisión según el estándar de fábrica
Descrição:
Reloj indicador, digital, DIGI-MET. Rango de medición 12,5 mm / 0,5 pulgadas. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas. Precisión de 0,025 mm. Carcasa Ø 58mm. Con puntas de prueba intercambiables M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8 mm. Pantalla LCD de 12 mm. Fuerza de medición 0,5-1,1N. Clase de protección IP 52 según IEC 529. Funciones electrónicas: salida de datos variable RS 232 + Digimatic + USB, puesta a cero en cualquier punto. Inversión del sentido de la cuenta, cambio de mm/pulgada, función PRESET / preajuste del valor medido, interruptor de encendido/apagado.
Característica:
- Clase IP: IP 52
- Leyendo: 0,01 mm
- Límite de error (mm): 0,02 mm
- Límite de error (µm): 20 µm
- Fuerza de medición MIN: 0,5 N
- Fuerza de medición MAX: 1 N
- Palmo de medición en mm: 12,5 mm
- Límite de error Rango de medición µm: 20 µm
- Fuerza de medición digital: 0,5 - 1
Norma:
Factory standard