Carro compacto ″Wuppi″

N.º do artigo: 1722
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1722
EAN/GTIN 4017976517223
Número do fabricante 1722

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

La carretilla compacta de aluminio ″Wuppi″ es una carretilla universal muy manejable y bien formada con pala plegable. El manillar ergonómico permite posiciones de agarre adaptadas al tamaño del cuerpo y a las diferentes situaciones de conducción, y protege las manos de abrasiones y magulladuras. Brazos oscilantes curvados para facilitar el transporte de mercancías redondas. Construcción de aluminio muy robusta y procesada de primera calidad con cuchara de aluminio y piezas de plástico de alta calidad. Ruedas neumáticas robustas con rodamientos de bolas, desmontables en pocos pasos en caso necesario. Empuñadura de material agradable a la piel. Debido a su diseño compacto y al hecho de que la pala se puede plegar con un solo movimiento del pie, es muy adecuada para el uso móvil, por ejemplo, para llevarla en un vehículo de reparto.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 425
Profundidad de la paleta (mm): 165
Ancho total (mm): 570
Profundidad total (mm): 445
Altura total (mm): 1250
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 225 x 68
Nota: Dimensiones plegadas: 1250x570x275 (LxAxA mm)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta