Pantalones de trabajo Craftsman 4 direcciones stretch negro D88

N.º do artigo: 172016459900D88
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 88
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 172016459900D88
EAN/GTIN 7330509872321
Número do fabricante 172016459900D88

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos
Anilla D en la cintura
Costura interior de la pierna con doble costura
Amplia trabilla en la espalda, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados
Bolsillo reforzado para regla con porta navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillos con fuelle, bolsillo para bolígrafo y navaja. Tapa con botón imantado oculto
Bolsillos para clavos extraíbles con portaherramientas y un bolsillo extra con cremallera

Acabado
Fondo de las piernas con refuerzo de CORDURA®

Reflex
Detalle reflectante en las piernas

Refuerzo
Bolsillos para las rodillas reforzados con CORDURA®, bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros, bolsillo para metro, bolsillos de pernera, rodillas y dobladillo

Funcionalidad
Extensible en 4 direcciones

Descripción:

  • Pantalón de artesano en un material elástico en 4 direcciones ligeramente más fino que proporciona la máxima comodidad
  • El pantalón tiene un corte más estrecho y un aspecto más ceñido, con elástico en la cintura para una comodidad aún mayor
  • Bolsillos para rodilleras con abertura inferior y CORDURA® elástica, bolsillos desmontables para fundas, bolsillos traseros con fuelle, bolsillo para regla y presilla para porta-martillo tanto en el lado izquierdo como en el derecho

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta