Fita de serra para metal RRR Plus 8/10

N.º do artigo: 172000 8/10
(2,02 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura mm/dentes por polegada Preço unitário com IVA
  • dentado: Normal
  • Ângulo de corte: 0

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 8 mm
Comprimento 30 m
dentado Normal
Ângulo de corte 0 grau
Espessura 0,65 mm
Tipo de produto Fita de serra para metal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 172000 8/10
EAN/GTIN 4045197253361
Número do fabricante 25200080651000-030

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
85
Aço < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Dentado normal – passo dos dentes constante com ângulo de corte de 0° em rolo de plástico fechado sem soldadura.
RRR Plus de aço para ferramentas com liga, rolos de 30 m cada.

Aplicación:

De preferência adequado para secções transversais pequenas e médias (até um comprimento máximo de trabalho de 70 mm).

Nota:

  • Dentado normal 10°: Tam. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Dentado combinado 0°: Tam. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta