Proyector de medición PH-3515F

N.º do artigo: 172-868D
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 172-868D
EAN/GTIN 4946368669885
Número do fabricante 172-868D
Número L L40960 79

Descrição

Descripción:

Proyector de medición PH-3515F Debido al sistema óptico horizontal, el PH-3515F es particularmente adecuado para mediciones de piezas de trabajo grandes que pesan hasta 45 kg, como estanterías, ejes y herramientas de perforación. La mesa de trabajo pesado con un rango de recorrido de 254 x 152 mm y escalas lineales integradas permite mediciones rápidas y precisas con una resolución de 1 µm. El diámetro de la pantalla de 356 mm con retículas y líneas de puntos ofrece una alineación sencilla con los elementos de la pieza de trabajo y mediciones de ángulos con salida digital.

Característica:

Rango de medición: 254 x 152 mm
Alimentación: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta