{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 700 mm | |
Dentes por polegada | 4 | |
Óleo de corte | Ko-Bi3 | |
dentado | Normal | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171650 700/4 | |
EAN/GTIN | 4045197347145 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina para Kasto 700/4
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
102,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
85,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
a partir de
1
Peças
31,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
25,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 50 mm | 50 mm |
Óleo de corte | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espessura | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dentes por polegada | 4 | 4 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |