{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 575 mm | |
Dentes por polegada | 6 | |
Óleo de corte | Bimetal | |
dentado | Normal | |
Largura | 50 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
Número do artigo | 171250 575/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114541 | |
Número do fabricante | 3809-575-50-2.50-6-KA |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra para máquina para Kasto 575/6
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
a partir de
1
Peças
78,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
65,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
22,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 50 mm | 50 mm |
Óleo de corte | Bimetal | HSS |
⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | 10,5 mm |
Espessura | 2,5 mm | 2,5 mm |
Dentes por polegada | 6 | 6 |
dentado | Normal | Normal |
Tipo de produto | Folha de serra para máquina | Folha de serra para máquina |