Juego de alicates VDE 3 piezas en L-BOXX Mini

N.º do artigo: 1708244
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1708244
EAN/GTIN 4010886839751
Número do fabricante 1708244
Número L L60160 6064

Descrição

Descripción:

Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta
En GEDORE L-BOXX® Mini, incl. surtido divisores

Característica:

  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [mm]: 63 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta