carraca reversible 1/4″, mango 2K, 127 mm

N.º do artigo: 1703749
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1703749
EAN/GTIN 4010886855638
Número do fabricante 1703749
Número L L60160 1526

Descrição

Descripción:

Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
Pequeña cabeza ovalada para lugares de difícil acceso
Dentado fino, con palanca de cambio y botón de desbloqueo
Ángulo de retorno 9 grados
Empuñadura de 2 componentes antideslizante con orificio para colgar
Para llaves de vaso de uso manual y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Número de dientes: 40
  • Tipo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo de bola
  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 21 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Material del mango: 2 componentes
  • Altura de la cabeza de la carraca: 20 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ángulo de giro hacia atrás: 9 °
  • Tipo de conmutación: Palanca de cambio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Desbloqueo por pulsador: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta