Rueda de dirección

N.º do artigo: 170-0110
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 170-0110
EAN/GTIN 4000896060276
Número do fabricante 170-0110
Número L L60140 5739

Descrição

Descripción:

  • Rueda de dirección ∙ sin freno ∙ 125 mm de ⌀
    para 170-6 ∙ 170C-5 ∙ 170L

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta