Alicates para filtros, ancho de sujeción 95 - 178 mm

N.º do artigo: 170.FILPB
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
Número do artigo 170.FILPB
EAN/GTIN 3662424037337
Número do fabricante 170.FILPB
Número L L60130 10572

Descrição

Descripción:

  • Alicates forjados
  • Ajustes rápidos y precisos gracias a las 8 posiciones de retención en la articulación
  • Muelle de retorno
  • Dentadura triangular para un buen agarre de los filtros
  • Principales aplicaciones vehículos comerciales, autobuses, marina (filtros secos, filtros de aceite, tapones de drenaje)
  • Longitud: 500 mm

Característica:

  • L [mm]: 500
  • [kg]: 1,5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta