ALICATE ARANDELAS INT 12-25 -PUNTA 45GR

N.º do artigo: 169A.13
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 169A.13
EAN/GTIN 3148518231039
Número do fabricante 169A.13
Número L L60130 3845

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Puntas de alambre de piano: muy resistentes a la torsión
  • Puntas largas con un ángulo de 10° para sujetar de forma óptima los anillos de retención
  • Código de colores: Ahorro de tiempo
  • Cubiertas de PVC granítico antideslizante.

Característica:

  • d [mm]: 1,3
  • d min - max. [mm]: 12 - 25
  • L [mm]: 140
  • [g]: 115

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta