Alicates combinados VDE Power con manguitos aislantes VDE

N.º do artigo: 1699849
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1699849
EAN/GTIN 4010886838730
Número do fabricante 1699849
Número L L60160 5990

Descrição

Descripción:

Probado por unidades
Para el uso continuo más duro
Gran palanca para facilitar el corte
Para material redondo y plano
Cantos de corte extra largos
Cantos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del canto de corte 62 - 64 HRC
Para todos los alambres, también cuerda de piano, 1, 6 mm
Superficies de agarre dentadas
Junta insertada
Alto rendimiento de corte con un 35% menos de esfuerzo garantizado
Palanca aislada VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, mangos de protección de 2 componentes
Acero especial templado y revenido GEDORE, forjado en caliente, endurecido en aceite y templado, cromado

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 38,5 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 25,6 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta