Tenaza de ferrallista

N.º do artigo: 1699792
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 1699792
EAN/GTIN 4010886838686
Número do fabricante 1699792
Número L L60160 5853

Descrição

Descripción:

Diseño según la norma DIN ISO 9242 Forma A
Alicates para escarpado o trenzado para el uso más duro
Cantos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del filo 61 - 63 HRC
Para alambre de dureza media 1,6 mm
Cabezas rectificadas, gris acero, con mangos antideslizantes sumergidos en azul (TL)
Fácil acceso gracias a la zona de la cabeza y las patas geométricamente optimizada
Fabricado en acero de calidad para herramientas.

Característica:

  • versión sin chispa: No
  • longitud de horneado L3 [mm]: 16 mm
  • Tipos de juntas: Juntas aplicadas
  • Tipo de mango: Aislamiento por inmersión
  • Método de dureza: templados por inducción
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 35,0 mm
  • Grosor de la cabeza T1 [mm]: 25,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta