Micrómetro de exteriores para la medición del ancho del diente, con husillo no giratorio, 1-2", D=20 mm

N.º do artigo: 169-204-10
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 169-204-10
EAN/GTIN 4946368847580
Número do fabricante 169-204-10

Descrição

Descrição:

Los micrómetros de exteriores con superficies de medición de disco, le ofrecen las siguientes ventajas: Con husillo no giratorio. Para medir el fieltro, el caucho, el cartón, los tejidos, etc. Para medir engranajes rectos y helicoidales. Rango de paso medible: módulo 0,5 - 6.

Característica:

Alcance: 1 - 2″
Precisión: ±0,0002″.
Graduación: 0.01mm
Pulgada-Métrica: Pulgada
Entregado: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta