Llave de vaso hexagonal, con manija 8 mm

N.º do artigo: 167M 8mm
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 167M 8mm
EAN/GTIN 4991644249282
Número do fabricante 167M 8mm
Número L L60050 9537

Descrição

Descripción:

Longitud: 235 mm
D1: 12 mm
Longitud: 7 mm
Mango giratorio
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta