cuerpo base 6-18 mm

N.º do artigo: 1677209
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 1677209
EAN/GTIN 4017981278829
Número do fabricante 1677209
Número L L60160 2131

Descrição

Descripción:

Cuerpo básico 6-18 mm

Característica:

  • Ø tubo (mín.) [mm]: 6 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 18 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta