Descripción:
Contenido: 1 husillo, puente para 2 y 3 patas, y 3 ganchos extractores estrechos en 3 longitudes
Contenido: 1 husillo, puente de 2 y 3 patas y 3 ganchos de arrastre delgados cada uno en 3 longitudes
1.07/K-2 inserto de espuma en ambos lados del cofre
Característica:
- Diseño: Con estuche de plástico
- Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 40 mm
- Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 5,0 mm
- Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 7 mm
- Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
- Anchura entre planos [mm: 22 mm
- Profundidad de sujeción utilizable: 150 / 220 / 300 mm
- Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 200 mm
- Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 210
- Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5,0
- Aislamiento 1000 V: no
- Datos 3D disponibles: no
- Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
- Gancho desplazable en paralelo: no
- Gancho giratorio: no
- Freno del gancho presente: no
- Husillo hidráulico disponible: no
- Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
- Palanca de liberación rápida disponible: no
- Tornillos incluidos: no
- Graduación de escala disponible: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
- Punta de husillo intercambiable: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no