Botas de seguridad con cordones HARRISON Mid S3 HARRISON Mid S3, Talla 45

N.º do artigo: 16741-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Plástico
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16741-45
EAN/GTIN 4035877930866
Número do fabricante 16741-45
Número L L00790 3440

Descrição

Descripción:

  • Gamuza hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU FLAME
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin metal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta