Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 1250 mm

N.º do artigo: 167-374
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
Tipo de produto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 167-374
EAN/GTIN 4946368028279
Número do fabricante 167-374
Número L L40010 9727

Descrição

Descripción:

Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

Característica:

Longitud mm: 1250
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±26 µm
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta