Estándar de ajuste, micrómetro exterior de rosca de tornillo, 60 °, longitud: 225 mm

N.º do artigo: 167-269
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
Tipo de produto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 167-269
EAN/GTIN 4946368027685
Número do fabricante 167-269
Número L L40010 7730

Descrição

Descripción:

Se utiliza para el ajuste preciso de micrómetros de tipo tornillo al principio o al final del rango de medición.

Característica:

Longitud mm: 225
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±12 µm
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta