Estableciendo el estándar para micrómetros exteriores, longitud: 12 "

N.º do artigo: 167-152
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
Tipo de produto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 167-152
EAN/GTIN 4946368027319
Número do fabricante 167-152
Número L L40010 8532

Descrição

Descrição:

Micrómetros exteriores que establecen estándares Para comprobar y ajustar todos los micrómetros exteriores desde un rango de medición de 25 mm.

Característica:

Longitud mm: 426 mm
Precisión: ±0,00025″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″.
Pulgada/Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta