Norma de ajuste para micrómetros exteriores, longitud: 800 mm

N.º do artigo: 167-132
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
Tipo de produto Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 167-132
EAN/GTIN 4946368027111
Número do fabricante 167-132
Número L L40020 153

Descrição

Descripción:

Para establecer el punto de referencia de micrómetros exteriores

Característica:

Longitud mm: 800
Métrica
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±17 µm
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta