Destornillador ranurado con cuchilla hexagonal continua 8 mm

N.º do artigo: 166S-8
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 166S-8
EAN/GTIN 4991644249084
Número do fabricante 166S-8
Número L L60050 8146

Descrição

Descripción:

Longitud: 270 mm
Longitud: 150 mm
Mango del destornillador
Salida 7 mm
Ranura
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta