Llave Allen con mango en T

N.º do artigo: 1669559
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1669559
EAN/GTIN 4010886836163
Número do fabricante 1669559
Número L L60160 1034

Descrição

Descripción:

Brazo fijo
Mango cruzado fijo

Característica:

  • Forma de la hoja: Redonda
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud de la hoja: 180 mm
  • Longitud de la hoja 2: 90 mm
  • Longitud de la cuchilla 3: 35 mm
  • Ø de la hoja: 6,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 4
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta