Botas de seguridad con cordones jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3 jo_CLEAN Strap white Mid ESD S3, Talla 39

N.º do artigo: 16681-39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Plástico
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Cor blanco
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16681-39
EAN/GTIN 4035877934666
Número do fabricante 16681-39

Descrição

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de MONO-PU jo_MONO
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin metal ni cuero

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta