Torre de rodillos estándar SG 0,75 x 1,80 m altura de la plataforma 2,10 m

N.º do artigo: 166230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Andamiaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 166230
EAN/GTIN 4031405950801
Número do fabricante 166230
Número L L90240 13

Descrição

Descripción:

  • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
  • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
  • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
  • Haz de tracción fabricado en acero galvanizado para facilitar el cambio de ubicación (ancho del haz de viaje: 1.500 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Plataformas con gran escotilla de acceso
  • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Montaje sin herramientas y desmontaje de plataforma en plataforma gracias a conectores plug-in y sujetadores de liberación rápida
  • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
  • Alturas de trabajo de hasta 7,2 m.
  • GS-probado según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Altura de trabajo: 4100 mm
  • Andamios de lastre, exterior, estructura central: 340 kg
  • Andamio de lastre, interior, estructura central: 100 kg
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Clase de ancho: W06
  • Uso exterior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso externo, construcción lateral: No es posible
  • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
  • Uso en el interior, construcción lateral: No es posible
  • Anchura de andamiaje: 840 mm
  • Altura del andamio: 3200 mm
  • Longitud del andamio: 1905 mm
  • Clase de carga: 3
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Ancho de plataforma: 750 mm
  • Altura de la plataforma: 2100 mm
  • Longitud de la plataforma: 1800 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta